エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-75ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-75ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339159MXQ12CL-75ZH(-) オートスイッチなし
¥47,520
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21339168MXQ12CL-75ZH-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥53,790
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21339177MXQ12CL-75ZH-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥54,340
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする