エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40ZQ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-40ZQ SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(L) 対称形 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21348119 MXQ12L-40ZQ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3 (-) 2ヶ付
48,180
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21348128 MXQ12L-40ZQ-M9BWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5 (S) 1ヶ付
44,440
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする