SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40ZA
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364587
MXQ16-40ZA-M9NL
CADデータダウンロード
16
40
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21364596
MXQ16-40ZA-X2200
CADデータダウンロード
16
40
(-) オートスイッチなし
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください