SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZH2
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21370765
MXQ16A-10ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,490
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21370774
MXQ16A-10ZH2-M9BL-X45
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
64,020
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21370783
MXQ16A-10ZH2-M9BL-X7
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください