SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-100ZK
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371833
MXQ16A-100ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371849
MXQ16A-100ZK-A93
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21371858
MXQ16A-100ZK-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
63,310
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください