エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-30ZL3 SMC

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ 機能オプション(3) 軸方向配管 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21374493 MXQ16A-30ZL3-A93
CADデータダウンロード
42,190
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする