曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-10ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-10ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378167MXQ16B-10ZB(-) オートスイッチなし
35,920
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378176MXQ16B-10ZB-M9BZSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378185MXQ16B-10ZB-M9NZM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする