曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-20ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-20ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21379454MXQ16B-20ZL(-) オートスイッチなし
35,590
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379463MXQ16B-20ZL-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379479MXQ16B-20ZL-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21379488MXQ16B-20ZL-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする