曜日別特売
MXQ16B-20ZL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-20ZL SMC 21379454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-20ZL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード21379454品番MXQ16B-20ZL
参考基準価格(税別)¥35,590販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする