SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-50ZL
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21380224
MXQ16B-50ZL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380233
MXQ16B-50ZL-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
49,560
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380249
MXQ16B-50ZL-M9BZ-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください