曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-75ZD

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-75ZD - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21380529MXQ16B-75ZD-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,070
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21380538MXQ16B-75ZD-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,540
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする