エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZJ3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZJ3 SMC

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21401407 MXQ20-50ZJ3-M9BL
CADデータダウンロード
61,550
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする