MXQ20-50ZJ3-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZJ3 SMC 21401407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZJ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21401407
品番
MXQ20-50ZJ3-M9BL
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする