SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZH3
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(3) 軸方向配管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403717
MXQ20A-10ZH3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21403726
MXQ20A-10ZH3-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください