SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZB2
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21408556
MXQ20A-75ZB2-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
66,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408565
MXQ20A-75ZB2-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
69,690
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408574
MXQ20A-75ZB2-X42
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください