SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZD
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
リード線(m)
(Z) 5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21408608
MXQ20A-75ZD-M9BAZ
CADデータダウンロード
20
75
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
61,050
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21408617
MXQ20A-75ZD-M9BZ
CADデータダウンロード
20
75
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
58,960
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください