エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TNL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TNL - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L) 対称形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417927MXQ20TNL-100100
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417936MXQ20TNL-125125
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417945MXQ20TNL-2020
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417954MXQ20TNL-3030
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417963MXQ20TNL-4040
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417979MXQ20TNL-5050
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21417988MXQ20TNL-7575
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする