エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZE SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(-) なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21427404 MXQ25A-10ZE-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
48,400
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21427413 MXQ25A-10ZE-M9NWL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,390
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする