エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30AF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30AF SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ 機能オプション(F) バッファ付 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21433774 MXQ25L-30AF-M9BWV-X11
CADデータダウンロード
73,700
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする