エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-75CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-75CSP SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21435743 MXQ25L-75CSP-X12
CADデータダウンロード
73,370
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする