SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZE
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441474
MXQ6-30ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
6
30
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください