曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZE - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442576MXQ6-40ZE-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442585MXQ6-40ZE-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする