SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z1
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(1) バッファ
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445638
MXQ6A-20Z1-M9BAL-X39
CADデータダウンロード
6
20
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,230
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21445647
MXQ6A-20Z1-M9BV
CADデータダウンロード
6
20
(-) 0.5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
37,840
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください