エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10Z SMC

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし ボディオプション(B) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21447573 MXQ6B-10Z-A93VL
CADデータダウンロード
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,270
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21447589 MXQ6B-10Z-X33
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
24,150
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする