エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZP SMC

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 仕様(-X42) ガイド部防錆仕様 アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ ボディオプション(B) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21447799 MXQ6B-10ZP-X42
CADデータダウンロード
27,280
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする