SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-50Z
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21448553
MXQ6B-50Z-M9BL
CADデータダウンロード
6
50
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
40,480
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448569
MXQ6B-50Z-M9BWL
CADデータダウンロード
6
50
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,030
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください