エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ZN SMC

シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様(-X9) 食品機械用グリース仕様 アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし 機能オプション(-) なし ボディオプション(L) 対称形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21452464 MXQ6L-20ZN-X9
CADデータダウンロード
29,260
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする