SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ZE
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457023
MXQ8-10ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21457039
MXQ8-10ZE-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください