エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10Z1

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10Z1 SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし 機能オプション(1) バッファ ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21457206 MXQ8-10Z1-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,690
37,980
41,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
21457215 MXQ8-10Z1-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,240
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする