エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ASP SMC

チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21461029 MXQ8-30ASP-M9BM-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,020
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21461038 MXQ8-30ASP-M9BS-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,880
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21461047 MXQ8-30ASP-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,200
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21461056 MXQ8-30ASP-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
47,190
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21461065 MXQ8-30ASP-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,080
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする