SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZE
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462736
MXQ8-30ZE-A93
CADデータダウンロード
8
30
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21462745
MXQ8-30ZE-M9BVL
CADデータダウンロード
8
30
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください