エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40ZC SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)40 作動方式複動 仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様 アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(-) なし ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21464793 MXQ8-40ZC-M9BAVL-X39
CADデータダウンロード
51,320
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする