エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZH - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21470454MXQ8A-10ZH-A93810(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
34,380
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470463MXQ8A-10ZH-A93L810(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470479MXQ8A-10ZH-M9BL-X7810(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21470488MXQ8A-10ZH-M9BWM810(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470497MXQ8A-10ZH-M9NLS810(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470506MXQ8A-10ZH-M9NVL810(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする