エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21470646MXQ8A-10ZL-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470655MXQ8A-10ZL-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470664MXQ8A-10ZL-M9BVLS(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470673MXQ8A-10ZL-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470689MXQ8A-10ZL-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470698MXQ8A-10ZL-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする