SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZA6
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473927
MXQ8A-40ZA6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21473936
MXQ8A-40ZA6-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21473945
MXQ8A-40ZA6-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください