SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZE2
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(2) エンドロック
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474234
MXQ8A-40ZE2-M9BV
CADデータダウンロード
8
40
(-) 0.5
¥
49,940
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474243
MXQ8A-40ZE2-M9BVL
CADデータダウンロード
8
40
(L) 3
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください