SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZF
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZF) 後退端ラバーストッパ
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474259
MXQ8A-40ZF-M9BL-X11
CADデータダウンロード
8
40
¥
41,580
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください