エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZG6

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZG6 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(6) 集中アジャスタシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474295MXQ8A-40ZG6-M9BL840(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21474304MXQ8A-40ZG6-M9BWM840(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする