エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZH2 - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(2) エンドロックシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474365MXQ8A-40ZH2-M9BVL840(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,650
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474374MXQ8A-40ZH2-M9BWZ840(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474383MXQ8A-40ZH2-M9NW840(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする