SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZK
作動方式
複動
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474453
MXQ8A-40ZK
CADデータダウンロード
8
40
(-) オートスイッチなし
¥
37,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474469
MXQ8A-40ZK-M9BL
CADデータダウンロード
8
40
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474478
MXQ8A-40ZK-M9BVL
CADデータダウンロード
8
40
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください