エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474496MXQ8A-40ZL840(-) オートスイッチなし
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474505MXQ8A-40ZL-A93840A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474514MXQ8A-40ZL-M9BVZ840M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474523MXQ8A-40ZL-M9NV840M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする