エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZL2 - SMC
作動方式複動機能オプション(2) エンドロックシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474539MXQ8A-40ZL2840(-) オートスイッチなし
43,450
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21474548MXQ8A-40ZL2-M9BL840M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,720
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474557MXQ8A-40ZL2-M9BW840M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,610
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする