エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZM

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZM - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパリード線(m)(-) 0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474575MXQ8A-40ZM-M9BWV840M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474584MXQ8A-40ZM-M9N840M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする