エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZN - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474593MXQ8A-40ZN-M9BWV840(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474609MXQ8A-40ZN-M9BWVL840(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474618MXQ8A-40ZN-M9NL840(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474627MXQ8A-40ZN-M9NM840(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474636MXQ8A-40ZN-M9NVL840(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする