SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZN1
作動方式
複動
機能オプション
(1) バッファ
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21474645
MXQ8A-40ZN1
CADデータダウンロード
8
40
(-) オートスイッチなし
¥
37,950
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21474654
MXQ8A-40ZN1-M9BL
CADデータダウンロード
8
40
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください