エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZS

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZS - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474697MXQ8A-40ZS-M9BAVM-X39840(M) 1M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21474706MXQ8A-40ZS-M9BM840(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474715MXQ8A-40ZS-M9BW-X39840(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21474724MXQ8A-40ZS-M9NL840(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21474733MXQ8A-40ZS-M9NVL840(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする