エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21475038MXQ8A-50ZB-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475047MXQ8A-50ZB-M9BAL-X11M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475056MXQ8A-50ZB-M9BWL-X28M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21475065MXQ8A-50ZB-M9BWVLM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475074MXQ8A-50ZB-M9BZSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475083MXQ8A-50ZB-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475099MXQ8A-50ZB-M9NWZM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21475108MXQ8A-50ZB-X11(-) オートスイッチなし
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする