エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZBJ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZBJ - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476203MXQ8A-75ZBJ-M9BLSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476219MXQ8A-75ZBJ-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする