エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZF

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZF - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476395MXQ8A-75ZF(-) オートスイッチなし
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476404MXQ8A-75ZF-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476413MXQ8A-75ZF-M9BVMM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476429MXQ8A-75ZF-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,440
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476438MXQ8A-75ZF-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする