エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-75ZN - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21476885MXQ8A-75ZN-A93L875(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476894MXQ8A-75ZN-M9N875(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476903MXQ8A-75ZN-M9NVZ875(Z) 5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
49,610
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21476919MXQ8A-75ZN-M9PL875(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする